• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

XLstep S - Scala doppia a 6 gradini

Codice art.: 41226
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Esecuzione scaletta livello
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41226
EAN / GTIN 4003866412266
Codice del produttore 41226
Numero-L L90010 288

Descrizione

Descrizione:

Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
Montanti antiusura anodizzati.
Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
Nuova ampia vaschetta portaoggetti in lega leggera per materiale ed attrezzi.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
Tappo in plastica antiscivolo.
Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Proprietà:

Altezza di lavoro 3.5 m
Altezza piattaforma 1.49 m
Altezza verticale scala 2.17 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
Larghezza della piattaforma 300 mm
Larghezza esterna inferiore 0.57 m
Lunghezza piattaforma 250 mm
Lunghezza scala 2.37 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma 6
Peso 9.1 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm / 42mm
Superficie base 1,25 m × 0,57 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello