Scaletta con gradini, accesso su due lati con rotelle 2x10 gradini

Codice art.: 41220
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 2×10
Materiale Alluminio
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità bifronte
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41220
EAN / GTIN 4031405412200
Codice del produttore 041220
Numero-L L90110 727
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Quattro rulli a molla autobloccanti (Ø 80 mm)
  • Collegamento rigido mediante montanti metallici che possono essere staccati su entrambi i lati
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3850 mm
  • Altezza: 2320 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Diametro rullo: 80 mm
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Lunghezza passo: 1890 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x10 fasi
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 790 mm
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello