Calibri a corsoio 300 mm

Codice art.: 412101 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 22,70 € /pz.
  • 19,25 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 300 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione 1/20 mm
Risoluzione 1/128 pollici
Scala cromata
Scostamento di misura E MPE ±0,08 mm
Asta di profondità
Asta di profondità angolare, 3,7×1,4
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Guida Guide di scorrimento rialzate
Lunghezza dei becchi 64 mm
Lunghezza punte a croce 22 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Astuccio
Peso 355 g
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412101 300
EAN / GTIN 4946368110196
Codice del produttore 530-115

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.
Graduazione fine e ad alto contrasto.
Vite di bloccaggio superiore.
Superfici di contatto rettificate.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Calibri a corsoio  300 mm

Calibri a corsoio 300 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
222,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
221 pezzi in magazzino
131,15 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Risoluzione mm/pollici mm/pollici
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore Vite di bloccaggio superiore
Intervallo di misurazione 300 0 ;300
Risoluzione 1/20 1/20
Imballaggio Astuccio Astuccio
Materiale Acciaio legato, INOX Acciaio inossidabile, INOX
Scostamento di misura E MPE ±0,08 ±0,08

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript