Descrizione:
Piattaforma di lavoro in lega leggera antiscivolo, ca. 600 x 630 mm, con ringhiera di sicurezza su tre lati.
Parte di salita con traversa, parte d'appoggio con trave portante, ruote di scorrimento con dispositivo di bloccaggio (Ø 160 mm).
Carrello stretto. La larghezza del carrello si riduce al massimo grazie a ulteriori contrappesi.
Mediante le cerniere nelle due traverse diagonali, questa scala può essere ripiegata comodamente con ingombro ridotto.
Montanti posteriori fissati su trave portante con ruote diam. 160 mm. con dispositivo di bloccaggio.
Proprietà:
Altezza di lavoro 5.1 m
Altezza inclusa ringhiera 4.1 m
Altezza piattaforma 3.1 m
Carico max. 150 kg
Larghezza della piattaforma 600 mm
Larghezza trave portante 1.88 m
Larghezza traversa 1.8 m
Lunghezza piattaforma 630 mm
Numero di gradini incl. piattaforma 12
Peso 65.8 kg
Profondità del gradino 80 mm
Superficie base 2,3 m × 1,88 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131-7.