ZAP Safemaster Plus S - mobile 7 p.

Codice art.: 41204
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Scala per piattaforme

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41204
    EAN / GTIN 4003866412044
    Codice del produttore 41204
    Numero-L L90010 702

    Descrizione

    Descrizione:

    Piattaforma di lavoro in lega leggera antiscivolo, ca. 600 x 630 mm, con ringhiera di sicurezza su tre lati.
    Parte di salita con traversa, parte d'appoggio con trave portante, ruote di scorrimento con dispositivo di bloccaggio (Ø 160 mm).
    Carrello stretto. La larghezza del carrello si riduce al massimo grazie a ulteriori contrappesi.
    Mediante le cerniere nelle due traverse diagonali, questa scala può essere ripiegata comodamente con ingombro ridotto.
    Montanti posteriori fissati su trave portante con ruote diam. 160 mm. con dispositivo di bloccaggio.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 3.8 m
    Altezza inclusa ringhiera 2.8 m
    Altezza piattaforma 1.8 m
    Carico max. 150 kg
    Larghezza della piattaforma 600 mm
    Larghezza trave portante 1.29 m
    Larghezza traversa 1 m
    Lunghezza piattaforma 630 mm
    Numero di gradini incl. piattaforma 7
    Peso 50.6 kg
    Profondità del gradino 80 mm
    Superficie base 1,65 m × 1,29 m

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131-7.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello