TAGLIACAVI

Codice art.: 412.42
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412.42
EAN / GTIN 3148511754832
Codice del produttore 412.42
Numero-L L60130 9699

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Forte prestazione di taglio, nessuna deformazione dei cavi elettrici
  • arresto di sicurezza

Proprietà:

  • L [mm]: 115
  • C [mm]: 70
  • d [mm]: 42
  • d min. - max. [mm]: 200 - 1300
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 800
  • L1 [mm]: 90
  • [kg]: 3.695

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello