TAGLIACAVI ISOLATO

Codice art.: 412.14AVSE
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
Tipo di prodotto Coltelli spellafili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412.14AVSE
EAN / GTIN 3148511754658
Codice del produttore 412.14AVSE
Numero-L L60130 6207

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Isolamento con codice colore di sicurezza
  • Particolarmente potente con dimensioni ridotte
  • Battute di sicurezza forgiate
  • Testa brunita

Proprietà:

  • B [mm]: 30
  • B1 [mm]: 35
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 230
  • L1 [mm]: 80
  • Cu - max. Ø [mm²]: 14
  • [g]: 510

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello