25 Puntale Eba Ø 10-40mm per la misurazione della distanza dei fori

Codice art.: 4119011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4119011
EAN / GTIN 4059192003302
Codice del produttore 4119011
Numero-L L40080 1781

Descrizione

Esecuzione:

  • Con albero di montaggio cilindrico per il fissaggio nei supporti 844 Tma / 844 Tmi
  • Realizzato in acciaio temprato
  • Il collare Ø D è rettificato esattamente a misura, per le misure assolute il Ø D è impostato come valore di PRESET

Descrizione:

  • 25 punte di misura Eba per distanze tra i fori, Ø 10-40 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Nome del prodotto: Punte di misura per distanze di fori
  • Tipo di prodotto: 25 Eba
  • Applicazione: Per la misurazione semplice e diretta delle distanze tra i fori;
  • Dimensione D: 40 mm
  • Dimensione d in mm: 9 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello