25 Puntale Eba Ø 2-20 mm per la misurazione della distanza del foro

Codice art.: 4119010
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4119010
EAN / GTIN 4059192003296
Codice del produttore 4119010
Numero-L L40080 1721

Descrizione

Esecuzione:

  • Con albero di montaggio cilindrico per il fissaggio nei supporti 844 Tma / 844 Tmi
  • Realizzato in acciaio temprato
  • Il collare Ø D è rettificato esattamente a misura, per le misure assolute il Ø D è impostato come valore di PRESET

Descrizione:

  • 25 punte di misura Eba per distanze dal foro, Ø 2-20 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Nome del prodotto: Punte di misura per distanze di fori
  • Tipo di prodotto: 25 Eba
  • Applicazione: Per la misurazione semplice e diretta delle distanze tra i fori;
  • Dimensione D: 20 mm
  • Dimensione d in mm: 1.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello