Esecuzione:
- Visualizzazione numerica ad alto contrasto
- Vite di bloccaggio superiore
- Guide lappate
- Lame di misurazione per la misurazione interna
- Cursore e guida temprati, inossidabile
- Dispositivo di misura a stadi
- Immediatamente pronto a misurare grazie al sistema di riferimento
- Guide rialzate per proteggere la riga
- Eccellente resistenza alla polvere, ai refrigeranti e ai lubrificanti
- Spazzola antisporco nel cursore
Descrizione:
Calibro a corsoio universale digitale MarCal 16 EWRi-V; Campo di misura: 0 - 200 mm; Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch; Asta di profondità: rettangolare; Interfaccia dati: Integrated wireless; Classe di protezione IP: IP 67; La fornitura comprende: Batteria, Manuale di istruzioni, Custodia, Calibro di azzeramento per misure interne 16 Eel, Dispositivo per forza di misura costante 16 Ec, Basetta per misure di profondità 16 Em, Inserti di misura per esterni 16 Eea 1-3, Inserti di misura per interni 16 Eei 1-3
Proprietà:
- funzione: RESET (azzeramento del display)
- Tipo di prodotto: 16 EWRi-V
- Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
- Campo di misura: 0 - 8″
- Campo di misura: 0 - 200 mm
- Limite di errore in pollici: .001″
- Dimensione d in mm: 285 mm
- Dimensione b in mm: 48 mm
- Dimensione c in mm: 16.5 mm
- Dimensione e in mm: 16 mm
- Altezza cifre: 11 mm
- Limite di errore (mm): 0.03 mm
Norma:
Standard di fabbrica