Megastep B - Scala doppia 2 x 4 pioli

Codice art.: 41189
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Esecuzione scaletta Breitsprosse
    Tipo di prodotto Scala a libro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41189
    EAN / GTIN 4003866411894
    Codice del produttore 41189
    Numero-L L90010 1419

    Descrizione

    Descrizione:

    Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
    Staggi neri antiusura anodizzati.
    Robuste cerniere in acciaio.
    Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
    Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.
    Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 2.5 m
    Altezza verticale scala 1.2 m
    Carico max. 250 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
    Larghezza esterna inferiore 0.47 m
    Lunghezza scala 1.22 m
    Materiale Alluminio
    Numero di pioli 2 × 4
    Numero di pioli 4
    Peso 6.9 kg
    Profondità del gradino 60 mm
    Superficie base 0,93 m × 0,47 m

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello