Scala combi telescopica 7 gr

Codice art.: 41187
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Mehrzweckleiter

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41187
    EAN / GTIN 4003866411870
    Codice del produttore 41187

    Descrizione

    Descrizione:

    Solo 65 cm. o 79 cm di lunghezza quando retratta - si adatta facilmente in qualsiasi piccola vettura.
    Utilizzabile come scala da appoggio o doppia solo in condizione completamente estratta.
    I gradini larghi consentono una comoda salita e discesa.
    Montanti antiusura anodizzati.
    Original TELESTEPS con sperimentato meccanismo AUTOSTEPS.
    Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
    Nuovo staggio triangolare per maggiore stabilità e sicurezza di rotazione.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 3.1 m
    Carico max. 150 kg
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 300 mm
    Larghezza traversa 0.68 m
    Lunghezza scala, chiusa 0.73 m
    Numero di gradini 7
    Peso 14 kg
    Profondità del gradino 80 mm

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131-6.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello