Descrizione:
Appoggio sicuro su pioli larghi in lega leggera, antiscivolo profondi 60 mm.
Alta protezione nei lavori su impianti elettrici mediante montanti isolanti in vetroresina.
Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Robusta cerniera in acciaio.
Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.
Proprietà:
Altezza di lavoro 4.7 m
Altezza verticale scala 3.38 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna inferiore 0.71 m
Lunghezza scala 3.58 m
Materiale Alluminio / Plastica
Numero di pioli 12
Numero di pioli 2 × 12
Peso 22.5 kg
Profondità del gradino 60 mm
Superficie base 2,55 m × 0,72 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.