• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

EFAmix B - Sc.doppia PRFV 2 x 10 p.

Codice art.: 41169
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Esecuzione scaletta Pioli larghi
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41169
EAN / GTIN 4003866411696
Codice del produttore 41169
Numero-L L90010 496

Descrizione

Descrizione:

Appoggio sicuro su pioli larghi in lega leggera, antiscivolo profondi 60 mm.
Alta protezione nei lavori su impianti elettrici mediante montanti isolanti in vetroresina.
Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Robusta cerniera in acciaio.
Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

Altezza di lavoro 4.15 m
Altezza verticale scala 2.86 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna inferiore 0.65 m
Lunghezza scala 3.02 m
Materiale Alluminio / Plastica
Numero di pioli 10
Numero di pioli 2 × 10
Peso 18.8 kg
Profondità del gradino 60 mm
Superficie base 2,17 m × 0,66 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello