EFAmix B - Sc.doppia PRFV 2 x 5 pi

Codice art.: 41166
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Esecuzione scaletta Breitsprosse
    Tipo di prodotto Scala a libro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41166
    EAN / GTIN 4003866411665
    Codice del produttore 41166
    Numero-L L90010 698

    Descrizione

    Descrizione:

    Appoggio sicuro su pioli larghi in lega leggera, antiscivolo profondi 60 mm.
    Alta protezione nei lavori su impianti elettrici mediante montanti isolanti in vetroresina.
    Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
    Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
    Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
    Robusta cerniera in acciaio.
    Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 2.85 m
    Altezza verticale scala 1.55 m
    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
    Larghezza esterna inferiore 0.5 m
    Lunghezza scala 1.62 m
    Materiale Alluminio / Plastica
    Numero di pioli 2 × 5
    Numero di pioli 5
    Peso 9.6 kg
    Profondità del gradino 60 mm
    Superficie base 1,13 m × 0,51 m

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello