Descrizione:
Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
Staggi neri antiusura anodizzati.
Piattaforma in profilato estruso in alluminio (250 x 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
Proprietà:
Altezza di lavoro 3.6 m
Altezza piattaforma 1.59 m
Carico max. 250 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza della piattaforma 250 mm
Larghezza esterna inferiore 0.53 m
Lunghezza piattaforma 250 mm
Lunghezza scala 2.43 m
Numero di pioli incl. piattaforma 6
Peso 8.6 kg
Profondità del gradino 60 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 73mm / 58mm
Superficie base 1,27 m × 0,53 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.