Megastep S - Scala doppia 4 pioli

Codice art.: 41146
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 41146
    EAN / GTIN 4003866411467
    Codice del produttore 41146

    Descrizione

    Descrizione:

    Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
    Staggi neri antiusura anodizzati.
    Piattaforma in profilato estruso in alluminio (250 x 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
    Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
    Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
    Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 3.1 m
    Altezza piattaforma 1.06 m
    Carico max. 250 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
    Larghezza della piattaforma 250 mm
    Larghezza esterna inferiore 0.47 m
    Lunghezza piattaforma 250 mm
    Lunghezza scala 1.87 m
    Numero di pioli incl. piattaforma 4
    Peso 7.3 kg
    Profondità del gradino 60 mm
    Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 73mm / 58mm
    Superficie base 0,93 m × 0,47 m

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello