Megastep L - Scala da app. a 8 pioli

Codice art.: 41136
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Esecuzione scaletta Breitsprosse
    Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41136
    EAN / GTIN 4003866411368
    Codice del produttore 41136
    Numero-L L90010 1093

    Descrizione

    Descrizione:

    Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
    Staggi neri antiusura anodizzati.
    Profilato d'appoggio sull'estremità superiore per un appoggio sicuro.
    Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
    Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.
    Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 3.15 m
    Carico max. 250 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
    Larghezza esterna 380 mm
    Lunghezza scala 2.38 m
    Materiale Alluminio
    Numero di pioli 8
    Peso 6.9 kg
    Profondità del gradino 60 mm

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello