Chiavi doppie a cricchetto

Codice art.: 41131618
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41131618
EAN / GTIN 4018754022175
Codice del produttore 41131618
Numero-L L60010 90

Descrizione

Descrizione:

  • Con doppio esagono
  • diritte
  • 22 denti
  • cromato

Proprietà:

  • a: 12 mm
  • d1: 33 mm
  • d2: 36 mm
  • Lunghezza [mm]: 205 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Peso: 196 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 16 x 18 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 16 mm
  • Larghezza tra le lamelle 2 [mm]: 18 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello