• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro universale digitale 18 EWR-V 500 mm / 20 ″

Codice art.: 4112723
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4112723
EAN / GTIN 4059192002992
Codice del produttore 4112723
Numero-L L40080 1935

Descrizione

Esecuzione:

  • Display numerico ad alto contrasto
  • Vite di bloccaggio superiore
  • Immediatamente pronta per la misurazione grazie al sistema di riferimento
  • Eccellente resistenza a polvere, refrigeranti e lubrificanti
  • , refrigeranti e lubrificanti
  • Spazzola antisporco nel cursore
  • Cursore e guida temprati, inossidabili
  • Superfici di misura per misure esterne
  • Gamba di misura con filettatura M 2,5 per il montaggio di inserti di misura per misure interne ed esterne

Descrizione:

Calibro universale digitale MarCal 18 EWR-V Campo di misura: 0 - 500 mm
  • Incremento cifre mm/pollici: 0,01 mm / 0,0005 pollici
  • Misura della profondità:
  • Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Classe di protezione IP: IP 65
Consegna: Batteria, valigetta, istruzioni per l'uso, inserti di misura

Proprietà:

  • Interfaccia dati: USB A
  • Tipo di prodotto: 18 EWR-V
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
  • Campo di misura: 0 - 500 mm
  • Campo di misura: 0 - 20″
  • Applicazione: ; Per la misurazione interna ed esterna di cavità, scanalature, ecc. ; Regolazione personalizzata con inserti di misura con filettatura M2,5 ;
  • Limite di errore in pollici: .003″
  • Dimensione a in mm: 680 mm
  • Dimensione b in mm: 100 mm
  • Dimensione d in mm: 81 mm
  • Dimensione e in mm: 25 mm
  • Dimensione c in mm: 16 mm
  • Altezza cifre: 12.5 mm
  • Limite di errore (mm): 0.08 mm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello