Esecuzione:
- Display numerico ad alto contrasto
- Vite di bloccaggio superiore
- Superfici di misura arrotondate per le dimensioni interne
- Cursore e guida temprati, inossidabile
- Immediatamente pronta a misurare grazie al sistema di riferimento
- Guide rialzate per proteggere la riga
- Eccellente resistenza alla polvere, ai refrigeranti e ai lubrificanti
- Spazzola antisporco nel cursore
Descrizione:
Calibro per officina digitale MarCal 18 EWR; Campo di misura: 0 - 1000 mm; Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch; Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic; Classe di protezione IP: IP 65; La fornitura comprende: Batteria, Manuale di istruzioni, Custodia
Proprietà:
- Interfaccia dati: USB A
- Tipo di prodotto: 18 EWR
- Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
- Campo di misura: 0 - 40″
- Campo di misura: 0 - 1000 mm
- Limite di errore in pollici: .0025″
- Dimensione a in mm: 1165 mm
- Dimensione b in mm: 150 mm
- Dimensione f in mm: 60 mm
- Dimensione e in mm: 30 mm
- Dimensione c in mm: 20 mm
- Dimensione d in mm: 20 mm
- Altezza cifre: 12.5 mm
- Limite di errore (mm): 0.06 mm
Norma:
Standard di fabbrica