Chiavi a cricchetto FastRatch

Codice art.: 41101717
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 41101717
    EAN / GTIN 4018754165117
    Codice del produttore 41101717
    Numero-L L60010 4398

    Descrizione

    Descrizione:

    • Brevettato
    • Particolarmente adatto per dadi per raccordi
    • I bulloni/dadi metrici e imperiali possono essere azionati con una chiave:
    - 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomico, design sottile
    • In acciaio inox temprato
    • Modello federale tedesco di utilità (DBGM)
  • Proprietà:

    • a: 7 mm
    • Lega: Acciaio inossidabile
    • Lunghezza [mm]: 201,7 mm
    • Peso: 292 g
    • Larghezza tra le piastre [pollici]: 21/32 ″
    • Larghezza tra le piastre [mm e pollici]: 17 21/32
    • Larghezza tra le piastre [mm]: 17 mm
    • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 21/32 ″
    • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 17 mm
    • Larghezza mm (b): 34,3 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello