• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi a cricchetto FastRatch

Codice art.: 41101111
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41101111
EAN / GTIN 4018754165063
Codice del produttore 41101111
Numero-L L60010 4383

Descrizione

Descrizione:

  • Brevettato
  • Particolarmente adatto per dadi per raccordi
  • I bulloni/dadi metrici e imperiali possono essere azionati con una chiave:
- 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomico, design sottile
    • In acciaio inox temprato
    • Modello federale tedesco di utilità (DBGM)
  • Proprietà:

    • a: 5 mm
    • Lega: Acciaio inossidabile
    • Lunghezza [mm]: 140,4 mm
    • Peso: 103 g
    • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/16 ″
    • Larghezza tra le piastre [mm e pollici]: 11 7/16
    • Larghezza tra le piastre [mm]: 11 mm
    • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 7/16 ″
    • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 11 mm
    • Larghezza mm (b): 23 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello