Carrello a mano

Codice art.: 4109L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4109L
EAN / GTIN 4017976011868
Codice del produttore 4109L

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello a mano in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Timone imbullonabile, superficie di carico in compensato impermeabile. Con 4 pareti di compensato impermeabile, alte 180/250 mm. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli.

Proprietà:

Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 1145
Larghezza superficie utile (mm): 545
Lunghezza totale (mm): 1826
Larghezza totale (mm): 832
Altezza totale (mm): 801
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 400 x 100

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello