• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi poligonali doppie speciali STARTER

Codice art.: 41091416
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41091416
EAN / GTIN 4018754022052
Codice del produttore 41091416
Numero-L L60010 1020

Descrizione

Descrizione:

  • ISO 3318
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 179 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • r1: 36 mm
  • r2: 64 mm
  • Peso: 91 g
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 14 mm
  • Larghezza tra le lamelle 2 [mm]: 16 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello