Carrello a mano

Codice art.: 4107V
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello a mano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4107V
EAN / GTIN 4017976741079
Codice del produttore 4107V
Numero-L L90080 1289

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello a mano in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Timone imbullonabile, superficie di carico in compensato impermeabile. Con 4 pareti di compensato impermeabile, alte 180/250 mm. Ruote in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rulli.

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Lunghezza superficie utile (mm): 795
Larghezza superficie utile (mm): 445
Lunghezza totale (mm): 1476
Larghezza totale (mm): 691
Altezza totale (mm): 730
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 250 x 60

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello