• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello a mano

Codice art.: 4107L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4107L
EAN / GTIN 4017976011844
Codice del produttore 4107L
Numero-L L90070 433

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello a mano in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Timone imbullonabile, superficie di carico in compensato impermeabile. Con 4 pareti di compensato impermeabile, alte 180/250 mm. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli.

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Lunghezza superficie utile (mm): 795
Larghezza superficie utile (mm): 445
Lunghezza totale (mm): 1476
Larghezza totale (mm): 691
Altezza totale (mm): 730
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello