{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Risoluzione | 1/128 pollici | |
Scala cromata | sì | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
Asta di profondità | sì | |
Asta di profondità | ⌀ 1,6 | |
⌀ Asta di profondità | 1,6 mm | |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tabella filetti | Tabella calibri a corsoio | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 410640 150 | |
EAN / GTIN | 4045197304001 | |
Codice del produttore | 410640 150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibro a corsoio esente da errore parallasse con asta di profondità tonda 150 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
275 pezzi in magazzino
73,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
372 pezzi in magazzino
75,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,05 | 0,05 |
Risoluzione | mm/pollici | mm/pollici |
Tutti i componenti | temprate | temprate |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | Bloccaggio istantaneo |
Intervallo di misurazione | 0 ;150 | 0 ;150 |
Asta di profondità | ⌀ 1,6 | angolare, 3,7×1,3 |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | Acciaio inossidabile, INOX |