{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Risoluzione | 1/128 pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
Asta di profondità | sì | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tabella filetti | Tabella calibri a corsoio | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 410405 150 | |
EAN / GTIN | 4045197217677 | |
Codice del produttore | 410405 150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calibri a corsoio per mancini 150 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
443 pezzi in magazzino
63,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.993 pezzi in magazzino
34,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12.200 pezzi in magazzino
27,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tutti i componenti | temprate | temprate | temprate |
Intervallo di misurazione | 0 ;150 | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lunghezza dei becchi | 40 | 40 | 40 |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | angolare, 3,7×1,3 | angolare, 3,7×1,3 |
Imballaggio | Astuccio | Astuccio | Astuccio |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |