• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiavi poligonali doppie

Codice art.: 41035507
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41035507
EAN / GTIN 4018754139286
Codice del produttore 41035507
Numero-L L60010 2582

Descrizione

Descrizione:

  • extralunghi
  • piegato a 15°
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 185 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Peso: 28 g
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 5.5 mm
  • Larghezza tra le lamelle 2 [mm]: 7 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello