16 EWRi (M12) Dig. Calibro 150mm con frizione tonda profonda con radio

Codice art.: 4103401
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
    Metrologia digital
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4103401
    EAN / GTIN 4059192002473
    Codice del produttore 4103401
    Numero-L L40080 1595

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Visualizzazione numerica ad alto contrasto
    • Vite di bloccaggio superiore
    • Guide lappate
    • Lame di misurazione per la misurazione interna
    • Cursore e guida temprati, inossidabile
    • Dispositivo di misura a stadi
    • Immediatamente pronto a misurare grazie al sistema di riferimento
    • Guide rialzate per proteggere la riga
    • Eccellente resistenza alla polvere, ai refrigeranti e ai lubrificanti
    • Spazzola antisporco nel cursore

    Descrizione:

    Calibro digitale MarCal 16 EWRi Campo di misura: 0 - 150 mm
    • Incremento cifre mm/pollici: 0,01 / .0005″
    • Misura della profondità: rotonda
    • Interfaccia dati: Wireless integrato
    • Ruota d'attrito: vera
    • Classe di protezione IP: IP 67

    Proprietà:

    • funzione: Inversione della direzione di conteggio
    • Tipo di prodotto: 16 EEAi
    • Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
    • Campo di misura: 0 - 6″
    • Campo di misura: 0 - 150 mm
    • Limite di errore in pollici: .001″
    • Dimensione d in mm: 235 mm
    • Dimensione b in mm: 40 mm
    • Dimensione c in mm: 16 mm
    • Dimensione e in mm: 16 mm
    • Altezza cifre: 11 mm
    • Dimensione a in mm: 10 mm
    • Limite di errore (mm): 0.03 mm

    Norma:

    ISO 13385-1

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello