16 EWRi-SI Dig. Calibro a corsoio 20-170 mm

Codice art.: 4103378
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Funzionamento a batteria
Campo di misura 170 mm
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4103378
EAN / GTIN 4059192057220
Codice del produttore 4103378
Numero-L L40080 2346
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Display numerico ad alto contrasto
  • Vite di bloccaggio superiore
  • Guide lappate
  • Cursore e guida temprati, antiruggine
  • Immediatamente pronto a misurare grazie al sistema di riferimento
  • Guide rialzate per proteggere la bilancia
  • Eccellente resistenza alla polvere, ai refrigeranti e ai lubrificanti
  • Tergente antisporco nel cursore

Descrizione:

Calibro digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-SI Campo di misura: 20 - 170 mm
  • Incremento cifre mm/pollici: 0,01 / .0005″
  • Interfaccia dati: Wireless integrato
  • Classe di protezione IP: IP 67
Consegna: Batteria, istruzioni per l'uso, custodia.

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Campo di misura: 20 - 170 mm
  • Tipo di prodotto: 16 EWRi-SI
  • Campo di misura: 0.8 - 6.7″
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
  • Limite di errore in pollici: .001″
  • Dimensione d in mm: 235 mm
  • Dimensione b in mm: 28 mm
  • Dimensione e in mm: 16 mm
  • Altezza cifre: 11 mm
  • Limite di errore (mm): 0.03 mm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello