Chiavi poligonali doppie

Codice art.: 41031819
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41031819
EAN / GTIN 4018754140411
Codice del produttore 41031819
Numero-L L60010 4638

Descrizione

Descrizione:

  • extralunghi
  • piegato a 15°
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 365 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Peso: 295 g
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 18 mm
  • Larghezza tra le lamelle 2 [mm]: 19 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello