16 EWR-VS cifra. Calibro a corsoio 200mm profondo angolo con dat

Codice art.: 4103083
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Funzionamento a batteria
Campo di misura 200 mm
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4103083
EAN / GTIN 4059192002398
Codice del produttore 4103083
Numero-L L40080 815
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Display numerico ad alto contrasto
  • Vite di bloccaggio superiore
  • Guide lappate
  • Lame di misurazione per la misurazione interna
  • Cursore e guida temprati, inossidabile
  • Immediatamente pronta a misurare grazie al sistema di riferimento
  • Guide rialzate per proteggere la riga
  • Eccellente resistenza alla polvere, ai refrigeranti e ai lubrificanti
  • Spazzola antisporco nel cursore

Descrizione:

Calibro digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWR-VS Campo di misura: 0 - 200 mm
  • Incremento cifre mm/pollici: 0,01 / .0005″
  • Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Classe di protezione IP: IP 67
Consegna: Batteria, istruzioni per l'uso, valigetta

Proprietà:

  • Interfaccia dati: USB A
  • Tipo di prodotto: 16 EEA-VS
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
  • Campo di misura: 0 - 8″
  • Campo di misura: 0 - 200 mm
  • Limite di errore in pollici: .0015″
  • Dimensione d in mm: 278 mm
  • Dimensione c in mm: 18 mm
  • Dimensione e in mm: 16 mm
  • Dimensione a in mm: 14 mm
  • Altezza cifre: 8.5 mm
  • Limite di errore (mm): 0.04 mm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello