16 cifre EWR-SI. Calibro 20-170mm m Dat

Codice art.: 4103078
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Metrologia digital
    Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4103078
    EAN / GTIN 4059192002343
    Codice del produttore 4103078
    Numero-L L40080 820

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Display numerico ad alto contrasto
    • Vite di bloccaggio superiore
    • Guide lappate
    • Cursore e guida temprati, antiruggine
    • Immediatamente pronto a misurare grazie al sistema di riferimento
    • Guide rialzate per proteggere la bilancia
    • Eccellente resistenza alla polvere, ai refrigeranti e ai lubrificanti
    • Tergente antisporco nel cursore

    Descrizione:

    Calibro digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWR-SI Campo di misura: 20 - 170 mm
    • Incremento cifre mm/pollici: 0,01 / .0005″
    • Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Classe di protezione IP: IP 67
    Consegna: Batteria, istruzioni per l'uso, valigetta

    Proprietà:

    • Interfaccia dati: USB A
    • Campo di misura: 20 - 170 mm
    • Tipo di prodotto: 16 EEA-SI
    • Campo di misura: 0.8 - 6.7″
    • Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
    • Limite di errore in pollici: .001″
    • Dimensione d in mm: 235 mm
    • Dimensione b in mm: 28 mm
    • Dimensione e in mm: 16 mm
    • Altezza cifre: 8.5 mm
    • Limite di errore (mm): 0.03 mm

    Norma:

    Standard di fabbrica

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello