Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 150HMmm

Codice art.: 410300 150HM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 17,70 € /pz.
  • 9,85 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 13385
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,4
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione 1/20 mm
Scala cromata
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Asta di profondità
Asta di profondità angolare, 3,7×1,4
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Guida Guide di scorrimento rialzate
Lunghezza dei becchi 40 mm
Lunghezza punte a croce 17 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Superficie di contatto Superfici di contatto in metallo duro
Imballaggio Astuccio
Peso 145 g
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 410300 150HM
EAN / GTIN 4946368110400
Codice del produttore 530-320

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.
Graduazione fine e ad alto contrasto.
Vite di bloccaggio superiore.
Senza graduazione in pollici.
Superfici di contatto rettificate.
Con superfici di contatto in metallo duro.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello