Carrello a mano

Codice art.: 4101V
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4101V
EAN / GTIN 4017976741017
Codice del produttore 4101V
Numero-L L90070 188

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello a mano leggero e molto maneggevole in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Timone imbullonabile. Con vasca in plastica rossa rimovibile (capacità 90 litri). Ruote in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rulli. Consegnato smontato. Facile automontaggio.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 632
Larghezza superficie utile (mm): 332
Lunghezza totale (mm): 1401
Larghezza totale (mm): 581
Altezza totale (mm): 777
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 260 x 56

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello