Descrizione:
Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
Montanti antiusura anodizzati.
Profilato d'appoggio sull'estremità superiore per un appoggio sicuro.
Disponibile anche come scala da scaffalatura.
Estremità dei gradini con coperture in plastica.
Giunzione gradino-montante avvitata.
Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
Aspetto attraente - ideale per l'impiego in ambienti di ufficio, pratica e vendita.
Proprietà:
Altezza di lavoro 2.75 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia avvitato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
Larghezza esterna 380 mm
Lunghezza scala 1.87 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini 6
Peso 4.4 kg
Profondità del gradino 80 mm
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.