• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1/2″ Estrattore per prigionieri (inch) 9/16″

Codice art.: 4100A 9/16
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4100A 9/16
EAN / GTIN 4991644090068
Codice del produttore 4100A 9/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 75 mm
Dimensione D2: 27 mm
D1: 34 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 9/16″
Girabulloni
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello