16 FN Calibro 300 mm Nonio 0,05 mm

Codice art.: 4100422
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4100422
    EAN / GTIN 4059192001551
    Codice del produttore 4100422
    Numero-L L40080 276

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Nonio e scala per una lettura non abbagliante, cromati opachi
    • Vite di fissaggio in alto
    • Superfici di misura in acciaio inox, temprate
    • Lame di misura per la misurazione interna
    • Cursore e guida temprati, inossidabili
    • Dispositivo di misura a gradini
    • Guide rialzate per proteggere la scala

    Descrizione:

    16 FN Calibro con display a scala
    • Vite di fissaggio sulla parte superiore Campo di misura: 0 - 300 mm
    • Valore di nono mm: 0,05 mm /
    Consegna: Tabella di filettatura, valigetta

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Nome del prodotto: Calibro con display a scala
    • Nome del gruppo di prodotti: Calibro di misura
    • Nome del gruppo di prodotti: MarCal
    • Misura della profondità: angolare
    • Tipo di prodotto: 16 FN
    • Campo di misura: 0 - 300 mm
    • Dimensione d in mm: 404 mm
    • Dimensione b in mm: 64 mm
    • Dimensione c in mm: 23 mm
    • Dimensione e in mm: 20 mm
    • Dimensione a in mm: 16 mm
    • Dimensione f in mm: 4.8 mm
    • Limite di errore (mm): 0.05 mm
    • Valore del calibro in mm: 0.05 mm

    Norma:

    Standard di fabbrica

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello