Chiavi maschio piegate per viti Torx®

Codice art.: 410.4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 410.4
EAN / GTIN 7610733030835
Codice del produttore PB 410.4
Numero-L L60060 1700

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi maschio piegate
  • per viti Torx®
  • punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Diametro: 2.5 mm
  • Dimensione vite Torx: 4
  • Lunghezza interna del perno: 13 mm
  • Lunghezza interna dell'impugnatura: 45 mm
  • Per viti metalliche M: 1 mm
  • Profilo: per viti Torx

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello