Pinza regolabile a morsetto zincata 250 mm

Codice art.: 41 04 250
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41 04 250
EAN / GTIN 4003773002758
Codice del produttore 41 04 250
Numero-L L70010 564
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • presa sicura di materiale piatto o sagomato
  • per alta sollecitazione
  • con regolazione a vite e leva interna a scatto
  • utilizzabile con una sola mano
  • con leva articolata per forza di serraggio elevata

Proprietà:

  • Capacità di serraggio rotondo: 40 mm
  • Capacità di serraggio a 4 bordi: 20 mm
  • Capacità di serraggio esagonale: 30 mm
  • Esecuzione zincata

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello