• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SERIE DI CHIAVI

Codice art.: 40LA.JE17
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40LA.JE17
EAN / GTIN 3148516637956
Codice del produttore 40LA.JE17
Numero-L L60130 2916

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello aperta extra lunga per trasmettere coppie elevate con il minimo sforzo
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Testa a forchetta smussata a 15°
  • Cromata, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42
  • [kg]: 13.800

Fornitura:

  • 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello