Carrello a mano

Codice art.: 4092L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 4092L
    EAN / GTIN 4017976340920
    Codice del produttore 4092L

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Carrello a mano leggero e molto maneggevole in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Timone imbullonabile. Superficie di carico in compensato impermeabile. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Consegnato smontato. Facile automontaggio.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 200
    Lunghezza superficie utile (mm): 835
    Larghezza superficie utile (mm): 458
    Lunghezza totale (mm): 1524
    Larghezza totale (mm): 682
    Altezza totale (mm): 777
    Gomme: Gomme ad aria
    Dimensione ruota (mm): 260 x 85

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello