Giacca donna Multinorm High Vis Giallo/Navy XXXL

Codice art.: 409115143389XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 409115143389XXXL
EAN / GTIN 7330509843031
Codice del produttore 409115143389XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alle fiamme, 350g/m²
Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo, Dorso allungato
Fine manica regolabile con bottoni a pressione
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasche anteriori con patta e bottone a pressione

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in metallo
Dettagli
Collo alto con cerniera coperta
Etichette di certificazione esterne

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Funzionalità
Olio, sporcizia e idrorepellenza

Descrizione:

  • Giacca multinorm dal taglio femminile, realizzata in materiale resistente e progettata per essere visibile da ogni lato
  • Più corta sul davanti per la massima libertà di movimento e con un orlo posteriore allungato per la protezione
  • La giacca è dotata di tasche sul petto su entrambi i lati, e presenta dettagli intelligenti come la tasca interna con portacellulare e il tessuto scuro sulle aree esposte allo sporco
  • Testata per la lavanderia industriale
  • Protegge dagli spruzzi di sostanze chimiche liquide
  • Certificata secondo EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello