Esecuzione:
Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alle fiamme, 350g/m²
Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo, Dorso allungato
Fine manica regolabile con bottoni a pressione
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasche anteriori con patta e bottone a pressione
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture
Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in metallo
Dettagli
Collo alto con cerniera coperta
Etichette di certificazione esterne
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Funzionalità
Olio, sporcizia e idrorepellenza
Descrizione:
- Giacca multinorm dal taglio femminile, realizzata in materiale resistente e progettata per essere visibile da ogni lato
- Più corta sul davanti per la massima libertà di movimento e con un orlo posteriore allungato per la protezione
- La giacca è dotata di tasche sul petto su entrambi i lati, e presenta dettagli intelligenti come la tasca interna con portacellulare e il tessuto scuro sulle aree esposte allo sporco
- Testata per la lavanderia industriale
- Protegge dagli spruzzi di sostanze chimiche liquide
- Certificata secondo EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²