Giacca multinorma inerente XXXL

Codice art.: 408915135389XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore high vis orange / marineblau
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 408915135389XXXL
EAN / GTIN 7330509720363
Codice del produttore 408915135389XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
40% modacrilico, 24% viscosa FR, 20% poliestere, 10% cotone, 4% aramide, 2% antistatico, doppia trama, resistente alla fiamma, antistatico, 310 g/m²

Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con anello a D, Tasche sul petto con cerniera coperta
Tasche laterali coperte con bottoni metallici nascosti
Dettagli
Sezioni delle spalle in colore a contrasto
Collo alto con cerniera
Anello a D
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di rilevatore di gas/ossimetro/microfono
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Maniche pre-curvate
Oil, sporco e idrorepellente
Chiusura frontale
Robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta, copertura frontale con bottoni metallici nascosti

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture, Riflettori sulle spalle

Descrizione:

  • Giacca tecnicamente avanzata realizzata in tessuto intrinsecamente ritardante di fiamma, il che significa che le proprietà ignifughe sono naturalmente presenti nelle sue fibre
  • Questa versione della giacca è di colore arancione hi-vis e realizzata in un tessuto diverso dalla versione gialla hi-vis
  • Nonostante la sua leggerezza, è estremamente resistente e presenta una serie di tasche intelligenti
  • Maniche articolate, pannello posteriore più lungo e orlo regolabile per una buona vestibilità
  • Certificata secondo le norme EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Classe 1
  • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 20471, XS-S Classe 2, M-> Classe 3
  • In combinazione con 1488, 1489, 1588, 1589 o 2889, raggiunge la certificazione di Classe 3 secondo EN ISO 20471

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello