Giacca multinorma inerente S

Codice art.: 408915135389S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore orange / marineblau
    Taglia unisex S
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 408915135389S
    EAN / GTIN 7330509720325
    Codice del produttore 408915135389S

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    40% modacrilico, 24% viscosa FR, 20% poliestere, 10% cotone, 4% aramide, 2% antistatico, doppia trama, resistente alla fiamma, antistatico, 310 g/m²

    Finitura
    Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo
    Tasche
    Tasca sul petto con anello a D, Tasche sul petto con cerniera coperta
    Tasche laterali coperte con bottoni metallici nascosti
    Dettagli
    Sezioni delle spalle in colore a contrasto
    Collo alto con cerniera
    Anello a D
    Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di rilevatore di gas/ossimetro/microfono
    Etichette di certificazione esterne
    Funzionalità
    Maniche pre-curvate
    Oil, sporco e idrorepellente
    Chiusura frontale
    Robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta, copertura frontale con bottoni metallici nascosti

    Reflex
    Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture, Riflettori sulle spalle

    Descrizione:

    • Giacca tecnicamente avanzata realizzata in tessuto intrinsecamente ritardante di fiamma, il che significa che le proprietà ignifughe sono naturalmente presenti nelle sue fibre
    • Questa versione della giacca è di colore arancione hi-vis e realizzata in un tessuto diverso dalla versione gialla hi-vis
    • Nonostante la sua leggerezza, è estremamente resistente e presenta una serie di tasche intelligenti
    • Maniche articolate, pannello posteriore più lungo e orlo regolabile per una buona vestibilità
    • Certificata secondo le norme EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Classe 1
    • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 20471, XS-S Classe 2, M-> Classe 3
    • In combinazione con 1488, 1489, 1588, 1589 o 2889, raggiunge la certificazione di Classe 3 secondo EN ISO 20471

    Norma:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello