• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sc.alu MiniPlus;60 l;IM: 550x350x310mm

Codice art.: 40877
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40877
EAN / GTIN 4003866408771
Codice del produttore 40877
Numero-L L90010 1279

Descrizione

Descrizione:

Cassa universale in lega leggera.
Coperchio con cerniere in acciaio inox e guarnizione periferica rivestita in materiale espanso, a protezione da polvere ed acqua.
Coperchio autobloccante.
Coperchio profondo senza spigoli di impilamento.
Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in profilato pieno.
Giunti completamente saldati.
Nervature di rinforfo agli angoli.
Chiusure a cerniera con serrature a innesto. Possibile chiusura aggiuntiva con sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
Maniglie a scomparsa estremamente resistenti sui lati anteriori.
Manico valigia sul lato anteriore per 40860 e 40861.

Proprietà:

Altezza esterna 330 mm
Altezza interna 310 mm
Capacità 60 l
Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 310 mm
Larghezza esterna 400 mm
Lunghezza esterna 600 mm
Lunghezza interna 550 mm
Materiale Alluminio
Peso 4.5 kg

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello