• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cass.all.K470; 829l,IM: 1650x750x670mm

Codice art.: 40876
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Ruote integrate no
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40876
EAN / GTIN 4003866408764
Codice del produttore 40876
Numero-L L90010 1282

Descrizione

Descrizione:

Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

Proprietà:

Altezza esterna 700 mm
Altezza interna 670 mm
Capacità 829 l
Dimensioni interne L x L x A 1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Larghezza esterna 800 mm
Lunghezza esterna 1700 mm
Lunghezza interna 1650 mm
Materiale Alluminio
Max peso lordo autorizzato 200 kg
Peso 30 kg
Rivestimento in schiuma idoneo 43886

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello